14253 アルコール手指消毒剤 アルボナースジェルPARK アルボース 39266475

アルコール手指消毒剤 アルボナースジェルPARK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード39266475 品番14253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノンエンベロープウイルスにも効果があります。手肌と同じ弱酸性です。4種類の保湿成分を配合、べたつきが少なくサラッとしています。ジェルなので液が飛散しづらくなっています。

エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 用途効能・効果/手指・皮膚の洗浄・消毒。用法及び用量/適量を手にとり、指先までまんべんなく擦り込んでください。 成分エタノール76.9〜81.4v/v% トラスコ品番102-5839 幅(mm)69 容量(mL)200 高さ(mm)160 区分指定医薬部外品 質量(g)216 奥行(mm)41 エタノール濃度(w/w%)70〜75 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮膚の洗浄・消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする