※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-F180ST 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ 39267218 ES-F180ST 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ 39267218

単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39267218 品番 ES-F180ST
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
刃径(mm)180 有効長(mm)135 トラスコ品番102-6654 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 サイズ180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする