※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBNS2-10W クロウフットレンチ nepros 39267699 NBNS2-10W クロウフットレンチ nepros 39267699 NBNS2-10W クロウフットレンチ nepros 39267699

クロウフットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39267699 品番 NBNS2-10W
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(mm)6.3 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番114-6015 材質特殊工具鋼 幅(mm)21 厚さ(mm)8 全長(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39267683
2021-01-04
用途:
ブレーキフルードの交換用として

ブリーダーへのトルクレンチでの締め上げを確実に行えます。しっくりかみあい仕事も迅速に。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする