SH-25H ソフトハンマー 替ヘッド オーエッチ工業 39268171

SH-25H ソフトハンマー 替ヘッド オーエッチ工業 39268171 SH-25H ソフトハンマー 替ヘッド オーエッチ工業 39268171

ソフトハンマー 替ヘッド

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268171 品番SH-25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥445
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

打撃面にスベリ止めがついています。

種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)4〜80 寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)10 寸法H(mm)21 寸法W1(Φmm)23 寸法W2(Φmm)25 適合#1/2 トラスコ品番808-0667

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268171 SH-25H 02204036 OH-25H ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034762
2020-02-20
用途:
メーカー不明になっていたプラハン再生

ヘッドの正面ロゴ部分まで叩きに使われてしまって,その現場から放棄されたソフトハンマー。ヘッドを外してサイズを見て,モノタロウのサイトの記載サイズと比較して購入。温めて入れたらぴったり。なお,回転方向を合わせる(ハンマー側凸,ヘッド側凹を合わせる)必要があるが,ゲートカット痕らしき表面の微小な出っ張りを上か下にすればOK。交換作業も含めて満足です。同時に別商品「抜けないクサビ」も使って,立派に実用できるハンマーに戻せました。

対象商品:
75371177
2019-02-10
用途:
車バイクの整備

38年使って柄が折れたので柄と一緒に買った。形が変わらずに今も作ってるのがいい!

1人が参考にしています
対象商品:
75371186
2018-07-23
用途:
ハンマーの修理

ハンマーのへッド部分がよく欠けているしまいますが、本体は全然使用出来るのでこちらの商品はとても良いと思います

対象商品:
75371195
2018-02-01
用途:
灯篭の据え付け
キシモト造園 様

長年使用していてヘッドがわれてきたのですが、同じものが売っていなくて もしかしてと思い検索したら 見つかりました。重さもちょうどよく丈夫で気に入ってます。

対象商品:
75371186
2018-01-17
用途:
縁石など小型コンクリート2次製品の据付けなど
山光土建 様

力強く叩いても製品が欠けることなく作業出来るので重宝してます。

対象商品:
75371177
2017-08-14
用途:
木材の打ち込み用
小山箸店 様

知人からソフトハンマーのヘッドが交換できると機器購入しました。交換が楽で助かりました。

対象商品:
75371177
2017-01-20
用途:
キズ厳禁物

お湯で温めると入りやすいと説明書に書いて有りましたが、現場に湯が無かった為、バイスに挟んで締めたら直ぐに装着できました。また心金が露出した際、購入します。

対象商品:
75371161
2015-09-04
用途:
鉄製品の曲げ調整

オーエッチ工業のJSF-02ソフトハンマーの替えで購入。近所のお店には取扱いがなかったため助かりました。古い物は万力で挟んで外し、新しい物はお湯にしばらく浸けて柔らかくすれば容易に取り付ける事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする