45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268284 品番45°L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状45°エルボ 規格JIS B2301 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)15 中心から端面までの距離 L(mm)21
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268284 45°L 62927296 45エルボ(白)1/2 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268284
2022-01-30
用途:
蒸気配管
教育・研究機関

価格で選びましたが,ネジもしっかり切られており,問題なく使用できています.

対象商品:
39268284
2017-05-23
用途:
作品のジョイント部分
製造業

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

対象商品:
39268275
2017-01-05
用途:
配管修理
有限会社加藤直商店 様

無いと困る物だが、多くは必要ないので、1個から購入できて助かっている。

対象商品:
39268266
2016-12-24
用途:
配管修理

製品は全く問題無し。一個から購入できて助かってます。

対象商品:
39268275
2014-01-23
用途:
蒸気配管に使用

まるっきり 問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする