キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268406 品番BCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法H(mm)28 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 形状キャップ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268406 BCA 62959672 キャップ1 キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268363
2018-11-09
用途:
配管のメクラ
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品:
39268381
2017-06-07
用途:
作品の作成
製造業

状態も良く購入して良かったです。
次回もよろしくお願いします

対象商品:
39268363
2016-10-22
用途:
コンプレッサーの配管
農・林・水産業

ホームセンターにはないサイズなのでとても助かります

対象商品:
39268381
2015-10-20
用途:
配管のキャップ
建設業・工事業

問題ありません。
良いと思います。

対象商品:
39268406
2015-04-11
用途:
配管工事

当たり前ですが、問題なく使えます。

対象商品:
39268381
2014-07-11
用途:
ガス管のメクラとして使用。

十分使用できます。

対象商品:
39268372
2013-05-09
用途:
エアータンクの加工
有限会社浅野鋼鈑リース 様

問題なく使用できました。

対象商品:
39268381
2014-05-30
用途:
配管作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする