クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268451 品番BCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)38 形状クロス 呼び径(A)25 呼び径(B)1 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268451 BCR 62927908 クロス1 クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268415
2017-07-17
用途:
空気の配管に

ホームセンター等に置いてなく。モノタロウさんは品揃えもよく価格も安くて良い。

対象商品:
39268433
2017-06-22
用途:
蒸気配管
サービス業

蒸気配管に使用しました。イン,アウト,圧力計、スチームトラップに接続しています。クロスがこんなに安くてありがたいです。

対象商品:
39268433
2017-05-23
用途:
作品の動体部分
製造業

物もよく使いやすいです。定期的に購入したいと思います。

対象商品:
39268424
2015-03-09
用途:
ガレージ内のエアー配管

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

対象商品:
39268415
2013-05-17
用途:
木工旋盤の真空チャック

クロスの継手がなかなか無く、やっと見つかり助かりました。
価格も安く品質も問題無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする