ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268476 品番SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
中心から端面までの距離 L1(mm)23 中心から端面までの距離 L2(mm)35 形状ストリートエルボ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268476 SL 62975158 ストリート3/8 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268476
2017-06-02
用途:
エアーの取りだし。
有限会社ライフライン 様

地方の販売店ではサイズがなっかった。モノタロウにはサイズ豊富

対象商品:
39268485
2016-07-11
用途:
ガス配管時
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていたより造りが良かった。また注文したいと思います。
小袋はいいから、もう少し安いといいです。

対象商品:
39268485
2017-04-24
用途:
エア配管

安価で助かりました。
また次回も、買わせて頂きます。

対象商品:
39268494
2016-06-27
用途:
タンク製作に

問題無くねじ込むことが出来ました。

対象商品:
39268494
2016-06-27
用途:
タンク製作に

問題無くねじ込むことが出来ました。

対象商品:
39268476
2016-03-28
用途:
エアー配管

他社同様に使えます。問題無し。

対象商品:
39268476
2015-03-09
用途:
個人

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

対象商品:
39268485
2015-02-02
用途:
ガスの配管

部材が安く買えてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする