ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268503 品番SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
中心から端面までの距離 L1(mm)38 中心から端面までの距離 L2(mm)54 形状ストリートエルボ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268503 SL 62975185 ストリート1 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268476
2017-06-02
用途:
エアーの取りだし。
有限会社ライフライン 様

地方の販売店ではサイズがなっかった。モノタロウにはサイズ豊富

対象商品:
39268485
2016-07-11
用途:
ガス配管時
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていたより造りが良かった。また注文したいと思います。
小袋はいいから、もう少し安いといいです。

対象商品:
39268485
2017-04-24
用途:
エア配管

安価で助かりました。
また次回も、買わせて頂きます。

対象商品:
39268494
2016-06-27
用途:
タンク製作に

問題無くねじ込むことが出来ました。

対象商品:
39268494
2016-06-27
用途:
タンク製作に

問題無くねじ込むことが出来ました。

対象商品:
39268476
2016-03-28
用途:
エアー配管

他社同様に使えます。問題無し。

対象商品:
39268476
2015-03-09
用途:
個人

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

対象商品:
39268485
2015-02-02
用途:
ガスの配管

部材が安く買えてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする