ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268512 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 寸法L(mm)25 規格JIS B2301 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268512 S 62959374 ソケット1/4 ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268512
2016-11-25
用途:
AIRホース接続
オールマリン 様

ポリウレタンホースと特殊なAIRホースを接続するのにソケットが必要でホームセンターを見ましたが、思った値段より相当高くこのソケットを見つけたので注文しました。価格が半値以下で満足です。

対象商品:
39268537
2017-05-20
用途:
設備の配管
製造業

安く購入出来て助かります。また機会があれば購入します。

対象商品:
39268512
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
39268537
2016-09-30
用途:
継ぎ手
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケット可鍛鋳鉄製菅継手は水道管に使用しています。

対象商品:
39268512
2016-12-24
用途:
配管修理

製品は全く問題無し。一個ずつの包装を開けるのが面倒。

対象商品:
39268512
2016-04-09
用途:
金型冷却水の配管

問題無く使用しています

対象商品:
39268537
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

対象商品:
39268521
2015-03-09
用途:
個人ガレージ内エアー配管

表面処理が幾分雑に思えるけれど、個人ガレージ内の配管用なので必要にして十分な製品でした。
価格が魅力の製品が数多く用意されているので助かります。
次の機会もよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする