ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268677 品番BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)13 寸法L(mm)18 二面幅SW(mm)21(六角) 形状ブッシング 呼び径(A)10×8 呼び径B13/8 呼び径B21/4 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268677 BU 63371148 ブッシング3/8×1/4 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268722
2018-11-26
用途:
給水配管
運輸・通信業

1B×1/2Bのものを購入しました。
ホームセンターなどでは急遽、必要になったものに限って品切れになっていたりするものですが、いろんなバリエーションのものを当日発送で購入できるのは本当に助かります。
他の資材もモノタロウブランドを中心にしていますが、品質も十分です。

対象商品:
39268695
2018-11-09
用途:
継手として
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品:
39268686
2017-11-19
用途:
水道修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
39268731
2017-05-29
用途:
船舶修理
卸売・小売業

しょうがないけどサビにはやはり弱い。真鍮やステンで同サイズがあると有り難いです。

対象商品:
39268695
2016-11-16
用途:
コンプレッサ空圧配管用

エアーコンプレッサ 〜 建屋配管口径変更に使用。
問題無く使用できました。

対象商品:
39268704
2017-07-04
用途:
機械設置工事
建設業・工事業

品質は全く問題なく使用できました。
発送早くて助かりました。

対象商品:
39268731
2017-08-16
用途:
エアーコンプレッサー配管
渕瀬 牧場 様 (農・林・水産業)

安価ですが必要十分です。何の問題もなく利用してます。

対象商品:
39268695
2017-08-05
用途:
水配管で使用
西村 様

他社と比べて安くて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする