プラグ 鉄製管継手 (白)

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268756 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質 形状プラグ 規格JIS B2301 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)10 頭部(四角) 二面幅SW(mm)12 頭部(四角) 高さb(mm)9
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268756 P 65921993 プラグ3/8 プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268756
2020-09-12
用途:
エアータンクのメクラに
飲食業

エアータンクのメクラに使用しましたが、外に置いておいて雨にぬれるとやはりステンレス製が良い

対象商品:
39268747
2017-08-04
用途:
機械の配管を外すとき
有限会社ブライトコーポレーション 様

他社よりも価格が大変安く助かりました。また必要な時に注文するつもりです。

対象商品:
39268747
2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
ばすぷすん工房 様

とても良い。
インパクトで締められるような、六角の頭があれば、良い気がする。

対象商品:
39268756
2016-09-05
用途:
建設機械の修理等

油圧機器を取り外した時にオイルが出て来ない様に栓をするのに使います。四角頭なのでモンキーやスパナ等で簡単に締められていいです。

対象商品:
39268747
2017-11-30
用途:
エア配管

エア配管のメクラ蓋として使用、特に不具合等ありません。

対象商品:
39268756
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

対象商品:
39268747
2015-06-15
用途:
エアー配管
農・林・水産業

作りがしっかりできています。価格も手ごろです。

対象商品:
39268747
2015-03-05
用途:
設備配管
ASTI株式会社 様

普通に使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする