プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268765 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状プラグ 規格JIS B2301 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)15 頭部(四角) 二面幅SW(mm)14 頭部(四角) 高さb(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268765 P 62971493 プラグ1/2 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 109 税込120 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268765
2017-09-27
用途:
水道配管の末端処理

洗面台を移設したので、水栓を外した後このプラグで蓋をしました。問題なく使用できてこの値段は安かったです。

対象商品:
39268765
2017-01-17
用途:
配管

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
39268765
2016-12-12
用途:
止水栓の安全のため。
日立SOHO 様

セントラル ヒーテイングの止水栓のご操作時の安全のために、メクラをした。

対象商品:
39268765
2016-12-10
用途:
自社の工場エアー配管
藤井製作所 様 (製造業)

ただ、安い!  それも、工場の机のパソコンから注文するだけで、届く!

対象商品:
39268765
2016-05-15
用途:
LPガス配管末端ガス栓未使用プラグ打ち
三井造船生活協同組合 様

商品が個包装でサビがこない。在庫管理がしやすい。

対象商品:
39268765
2016-03-26
用途:
エアタンクの蓋
電気・ガス・熱供給・水道業

エアタンクの蓋に使用しました。機能を果たしています。価格設定が良いと思います。

対象商品:
39268765
2015-08-11
用途:
仮の止水

他社商品と同様の使い心地で、ネジ山がスムーズに入ります。この価格で1個からの注文に対応してもらえるので助かります。送料無料価格の調整にも便利です。

対象商品:
39268765
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする