プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268783 品番P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状プラグ 規格JIS B2301 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)25 頭部(四角) 二面幅SW(mm)19 頭部(四角) 高さb(mm)12
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268783 P 62971518 プラグ1 プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268765
2017-09-27
用途:
水道配管の末端処理

洗面台を移設したので、水栓を外した後このプラグで蓋をしました。問題なく使用できてこの値段は安かったです。

対象商品:
39268765
2017-01-17
用途:
配管

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
39268765
2016-12-12
用途:
止水栓の安全のため。
日立SOHO 様

セントラル ヒーテイングの止水栓のご操作時の安全のために、メクラをした。

対象商品:
39268765
2016-12-10
用途:
自社の工場エアー配管
藤井製作所 様 (製造業)

ただ、安い!  それも、工場の机のパソコンから注文するだけで、届く!

対象商品:
39268765
2016-05-15
用途:
LPガス配管末端ガス栓未使用プラグ打ち
三井造船生活協同組合 様

商品が個包装でサビがこない。在庫管理がしやすい。

対象商品:
39268765
2016-03-26
用途:
エアタンクの蓋
電気・ガス・熱供給・水道業

エアタンクの蓋に使用しました。機能を果たしています。価格設定が良いと思います。

対象商品:
39268765
2015-08-11
用途:
仮の止水

他社商品と同様の使い心地で、ネジ山がスムーズに入ります。この価格で1個からの注文に対応してもらえるので助かります。送料無料価格の調整にも便利です。

対象商品:
39268765
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする