ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268826 品番U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品ガスケット 形状ユニオン 寸法L(mm)47 規格JIS B2301 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 二面幅SW(mm)49(八角) 呼び径(A)20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268826 U 62927786 U3/4 ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268835
2017-06-25
用途:
工場設備配管のメンテナンスで

表面の仕上げは雑ですが、取り付け後に漏れたりすることは無く、しっかりと機能を果たしています。
安価であるので、継続して使っています。

対象商品:
39268801
2017-04-08
用途:
機械メンテナンス

機能的には問題ないですが外径が真円ではなく楕円なものあります。人の目に触れやすいところには不向きかもしれない

対象商品:
39268801
2016-09-01
用途:
エアー配管

しっかりしていて品質は問題ないですが、L寸法は37mmではなく、41mm以上有り、短い所での使用に不便かな。

対象商品:
39268826
2016-08-17
用途:
後日の配管変更のため
建設業・工事業

将来のさびが心配ではあるが、取りあえず取り付けました。

対象商品:
39268817
2016-02-29
用途:
蒸気配管の修理
製造業

従来使用しているものと変わりない。安いのが魅力。また、一つずつビニール袋に入っていてサイズが貼り付けてあるので、予備品として保管するのに便利。

対象商品:
39268792
2016-12-24
用途:
配管修理

製品は全く問題無し。一個から購入できて助かってます。

対象商品:
39268826
2016-03-10
用途:
蒸気プラント
アズワークc 様

価格より考えると不満はないが錆止めのオイルが取り付け前にふき取らないと使用目的により混入のことを考えてしまう

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます

対象商品:
39268826
2016-02-06
用途:
給湯器の配管

ホームセンタのメーカー品と遜色なく非常にリーズナブルだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする