径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268853 品番RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)15×10 中心から端面までの距離 L(mm)26 中心から端面までの距離 L1(mm)25 呼び径B1(inch)1/2 呼び径B2(inch)3/8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268853 RL 62975273 径違いエルボ1/2×3/8 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268853
2017-03-30
用途:
塗装工場の配管
BodyShop ASUKA 様

まったくもって問題がありません。安価なので再度注文しました。

対象商品:
39268844
2014-11-24
用途:
エア配管
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに不満は無い 普通につかえる 安いので満足です。

対象商品:
39268862
2013-02-07
用途:
配管
建設業・工事業

少しネジ込み時に引っかかるような感じですが普通に使用できます。これからももちろん購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする