TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用ファイル/バインダー
オールステンレスクリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39268873
品番
CBSU-A3Y
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
A3
トラスコ品番
102-5722
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
440
高さ(mm)
317
質量(g)
50
タイプ
ヨコ