径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39268905 品番RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状径違いソケット 寸法L(mm)38 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20×15 呼び径B13/4 呼び径B21/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39268905 RS 62975553 径違いソケット3/4×1/2 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39268905
2017-03-05
用途:
ボイラー エコー給湯工事に使用
三重電化サービス 様

異形いソケツトとしては大変値段も安くて使用しやすくいつも使わせてもらつています。

対象商品:
39268914
2016-07-30
用途:
散水設備
千曲高原カントリークラブ 様

素早い届けで助かりました。在庫置かなくてもこれだけ速く届けてもらえば、助かります。物は大丈夫。

対象商品:
39268905
2015-10-14
用途:
パイプ径の変換
建設業・工事業

ものとしては大丈夫かと思うが、コマ印などと形が違う。
見慣れない変な形。

対象商品:
39268887
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

対象商品:
39268896
2015-07-03
用途:
金型の配管
製造業

他のメーカー品と同じ様に使用できました。
種類が少ないので、サイズ違いの物を希望します。

対象商品:
39268905
2014-04-02
用途:
配管工事
さどや設備 様

いままで使用してたのとかわりありません。安いので助かります。

対象商品:
39268914
2013-02-07
用途:
配管
建設業・工事業

少しネジ込み時に引っかかるような感じですが普通に使用できます。これからももちろん購入します。

対象商品:
39268896
2013-02-27
用途:
エアー配管

従来の物との差はありません。すこしごつい感じだけです。全く問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする