MTA-1518-8-Y 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO 39269056

 

MTA-1518-8-Y 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO 39269056
MTA-1518-8-Y 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO 39269056
MTA-1518-8-Y 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO 39269056
MTA-1518-8-Y 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO 39269056

建築塗装用マスキングテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8巻)
テープ幅(mm)15
内容量1セット(8巻)注文コード39269056品番MTA-1518-8-Y
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材和紙主な用途建築・塗装用粘着剤アクリル系粘着力1.15N/10mmトラスコ品番102-5884厚さ(mm)0.085質量(g)184テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 厨房内での掲示など
飲食業

厨房内でちょっとしたメモや帳票類などをセロテープの代わりに使用しています。セロテープだとはがしにくい・残るなどで異物混入となるので使用せず。
このマスキングテープははがしやすい・後にのこらない・黄色で目立つ・などの利点から重宝しています。

対象商品 : 39269056
2019-11-11
用途: 木工加工時
製造業

粘着が優しく、剥がすときに粘着物が残らず、とても良いです。ただ、真夏は未体験なので、来年の夏が楽しみです。
欲を言えば、粘着部分ではない面が滑り、そちらにもテープを回したい時、接着、圧着に力がかからないのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする