TRUSCO
TRUSCOの 布テープ
カラー布粘着テープ(厚み0.22mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
39269135
品番
CNT-5025-BK
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ、PET
粘着剤
天然ゴム
トラスコ品番
102-5994
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.22
質量(g)
333
長さ(m)
25
アズワン品番
64-8467-78
再生材使用
使用