TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 架台/スタンド/ホルダー類
TRUSCOの ボトルトレー
ディスポカップ&ビーカーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39269214
品番
DR100-12
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(電解研磨)
トラスコ品番
112-7574
幅(mm)
285
高さ(mm)
120
質量(g)
610
奥行(mm)
375
角穴(mm)
57×57
配列
3×4