TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 架台/スタンド/ホルダー類
TRUSCOの ボトルトレー
ディスポカップ&ビーカーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39269223
品番
DR200-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(電解研磨)
トラスコ品番
112-7575
幅(mm)
315
高さ(mm)
141
質量(g)
680
奥行(mm)
425
角穴(mm)
68×68
配列
3×4