オイルサクションガンホース付ガン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39269458 品番 TOSG-200
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。

付属品ホース付き トラスコ品番102-9891 材質スチール 寸法(mm)(出油口)8.9 全長(mm)290 質量(kg)0.35 容量(mL)200 油槽径(Φmm)32 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39269458
2025-10-21
用途:
ギヤオイル交換
その他業種

オイルを吸っていたらロッドがすっぽ抜けました。
ピストンとロッドを固定しているナットが外れてしまっていた。
本体が開けられないので修理不能。
本体を開けられるようにするかナットが外れないようにしてほしい。

対象商品:
39269458
2023-01-20
用途:
自動車のブレーキオイルのタンクからの抜き取り交換作業時に使用。
その他業種

ブレーキオイル交換時に使用しています。先のほうがビニールホースになっているので、作業がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39269458
2022-08-13
用途:
トランスファーとデフオイル交換に使用
サービス業

粘度の高いオイルでも十分使えます。
目安程度でいいので目盛りが付いているとさらにいいと思います。

対象商品:
39269458
2021-08-10
用途:
ジムニーJA11に

ジムニーJA11のトランスファーオイル交換が大きいサクションガンだと入れづらいのでこちらを購入。コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
39269467
2021-12-28
用途:
デフオイルの注入
建設業・工事業

オイル充填後、ハンドル側の穴からオイルが漏れてきます。
次は無いですね。

4人が参考にしています
対象商品:
39269467
2020-05-28
用途:
デフオイル交換
建設業・工事業

使用頻度が増えるとどのようになるかはわからないが
初回使用時には漏れもなく無事にオイル交換出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
39269458
2022-11-09
用途:
デフ、ミッションオイル交換
運輸・通信業

使い買ってはまずまずです。黒ボディで中身が見えないので吸っている音で判断するしか無いし、慎重に少し溢れるまで注入する方法しか無いのが欠点です。
金額相応の商品です。

対象商品:
39269467
2019-03-27
用途:
車のデフオイル交換
製造業

容量も丁度良く、滑り止めも有って使いやすい。
充填は前の蓋を外して軽量した新しいオイルを入れました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする