TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39269476
品番
TOSG-1000
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルサクションガン
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
付属品
ホース・ノズル付き
トラスコ品番
102-9893
材質
スチール
寸法(mm)
(出油口)12.8
全長(mm)
460
質量(kg)
1.24
容量(mL)
1000
油槽径(Φmm)
63
危険物の類別
非危険物