TRUSCO
TRUSCOの 圧力・流量測定
TRUSCOの 圧力計
TRUSCOの 汎用圧力計
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39269494
品番
TPG60-1.0
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
圧力レンジ(MPa)
0〜1
ケース形状
A枠(立型つば無し)
トラスコ品番
114-5019
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4B
呼称
AT1/4×60×1.00MPa
測定流体
空気・油・水
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
黄銅
適合流体
エア・油・水
最小目盛(MPa)
0.02