※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マジックディスク・サンディングペーパー
TRUSCOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
アストラマジックディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39269555
品番
TAM-50-120
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
120
トラスコ品番
102-9915
材質
砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
色
茶
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
50