TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイルサクションガンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39269713
品番
TOSG200LHOSE
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1065
適合機種
TOSG-200
材質
PVC
全長(mm)
240
質量(g)
7
ホース内径(Φmm)
6
危険物の類別
非危険物