TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイルサクションガンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39269729
品番
TOSG200SHOSE
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1066
適合機種
TOSG-200
材質
PVC
全長(mm)
60
質量(g)
3
ホース内径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物