TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイルサクションガンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39269738
品番
TOSG500HOSE
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1067
適合機種
TOSG-500
材質
PVC
全長(mm)
280
質量(g)
19
ホース内径(Φmm)
9.5
危険物の類別
非危険物