TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
オイルサクションガンノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39269756
品番
TOSG1000SPOUT
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1069
適合機種
TOSG-1000
材質
スチール
全長(mm)
240
質量(g)
79
危険物の類別
非危険物