※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マジックディスク・サンディングペーパー
TRUSCOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
アストラマジックシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱)
注文コード
39269774
品番
TAM75X110-80
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
103-0222
材質
砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
色
茶
質量(g)
340
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
75×110