※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAM75X110-100 アストラマジックシート TRUSCO 39269783 TAM75X110-100 アストラマジックシート TRUSCO 39269783

アストラマジックシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱) 注文コード 39269783 品番 TAM75X110-100
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
粒度100 トラスコ品番103-0223 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 質量(g)310 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)75×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする