※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マジックディスク・サンディングペーパー
TRUSCOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
アストラマジックシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10箱)
粒度
600
注文コード
39269853
品番
TAM75X110-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
600
トラスコ品番
103-0231
材質
砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
色
白
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
75×110