※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マジックディスク・サンディングペーパー
TRUSCOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
アストラマジックディスク 穴なし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱)
注文コード
39269878
品番
TAM-100-80
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
103-0235
材質
砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
色
茶
質量(g)
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
100