※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAM-100-180 アストラマジックディスク 穴なし TRUSCO 39269914 TAM-100-180 アストラマジックディスク 穴なし TRUSCO 39269914

アストラマジックディスク 穴なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱) 注文コード 39269914 品番 TAM-100-180
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
粒度180 トラスコ品番103-0239 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 質量(g)190 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする