ハイエースのエアコンには元々何もフィルターが付いてなかったので、なかなかいやな匂いがすることがありました。いろいろ訊くと、いいフィルターを付ければだいぶ改善されるという話が多かったので、この、いいフィルターを付けてみました。なるほどほぼいやな匂いはしなくなりました。安いものもたくさんあるので、お値段は少し張りますが、まずは性能で選んだ方がいいかと思います。
以前までDENSOの物を使っていましたが試しに買ってみました。
風量が大幅にアップした印象です。
一年後にどうなるかですが、今のところ満足です。
個人的にはボッシュブランドは信頼しています。
交換してから臭いがなくなりました。喉もイガイガせずに目も痛くなりません。フィルターでこんなにも効果があるのかと思いました。
においが消えてとても良い。ただ、もう少し安くならないかと思う。生産コストはかなり安いものと思われるだけに。
初めてのエアコンフィルターでしたが、効果はバッチリです。外気導入にしても、排気の臭いなど気になりません。