TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの タスキ型 安全ベスト
伸縮安全ベスト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39270158
品番
TGV40-Y
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-4566
材質
ポリエステル
質量(g)
117
テープ地色
グレー
着丈(cm)
50
色(本体)
イエロー
胴回り(cm)
70〜100