TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39272154
品番
TDHS-150
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外径(mm)
150
穴径(mm)
22
刃厚(mm)
2.2
付属品
調整用付属リング
トラスコ品番
115-1136
材質
台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8