TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの 標準タイプ(穴あき)
ポリアセタール樹脂ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39272373
品番
TBPM4010
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径(mm)
1
外径(mm)
4
幅(mm)
1.5
トラスコ品番
115-5992
材質
樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
質量(g)
0.02
荷重
4.9N(目安)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方