TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース用ハンドル大ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39273983
品番
TAK2X-LHD
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
付属品
ピン
トラスコ品番
115-1552
適合本体
TAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-T
質量(g)
210