TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース用ハンドル小ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39273999
品番
TAK2X-SHD
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
付属品
ピン
トラスコ品番
115-1553
適合本体
TAK22-T、TAK26-T、TAK28-T
質量(g)
131