用途信号・電送・電子機器用形状逆芯シェルサイズ28コンタクト数16コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)使用温度範囲(℃)-25~+85規格JIS C 5432定格10A 250V耐電圧1000V材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)13.6~16.5導体断面積(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(シェル)/処理アルミ合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応