曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所
(1件のレビュー)

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
シェルサイズ
コンタクト数
電線接続方式
材質(コンタクト)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08557446NJC-163-AdF逆芯163はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08557455NJC-165-AdF逆芯165はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08557464NJC-168-AdF逆芯168はんだづけ銅合金/金めっき
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08557473NJC-202-AdF逆芯202はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08557482NJC-203-AdF逆芯203はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08557491NJC-204-AdF逆芯204はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08557507NJC-205-AdF逆芯205はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08557516NJC-207-AdF逆芯207はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10283927NJC-2010-AdF-2010-銅合金/金めっき
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08557525NJC-2012-AdF逆芯2012はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08557534NJC-2014-AdF逆芯2014はんだづけ銅合金/金めっき
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
18694358NJC242ADF-242-銅合金/金めっき
オープン
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
08557543NJC-243-AdF逆芯243はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
08557552NJC-244-AdF逆芯244はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39274286NJC-244-AdFUL逆芯244はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
08557561NJC-245-AdF逆芯245はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08557577NJC-2410-AdF逆芯2410はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08557586NJC-2824-AdF逆芯2824はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
39274277NJC-2416-AdF逆芯2416はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18694428NJC2421ADF-2421-銅合金/金めっき
オープン
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
18694464NJC2424ADF-2424-銅合金/金めっき
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
18694918NJC2831ADF-2831-銅合金/金めっき
オープン
4,798
5,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
18694954NJC2837ADF-2837-銅合金/金めっき
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
18695356NJC324ADF-324-銅合金/金めっき
オープン
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
39274252NJC-2414-AdF逆芯2414はんだづけ銅合金/金めっき
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39274295NJC-2816-AdF逆芯2816はんだづけ銅合金/銀めっき
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08557473
2022-12-29
用途: ボートで使用。

防水性を期待して購入。防水性は問題ないが腐食が出る。潮風で腐食するようで締め付けのねじ部が腐食するためねじ締め付けが悪くなる、結果防水性能が低下する。防水性と錆を両面をクリアして欲しい。オスコネクターを持っているためやむなし購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする