TRUSCO
TRUSCOの オフィスインテリア
TRUSCOの 傘・傘立て
TRUSCOの 傘立て・アンブレラスタンド
4本用傘立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39275277
品番
KST4-0GY
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、底板・ネジ:鉄
トラスコ品番
115-4121
質量(kg)
1.2
色
グレー
高さ(mm)
228
奥行(mm)
87
間口(mm)
323