TRUSCO
ポリカクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
透明
黄
赤
青
アソート
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
39275347
品番
PC20-TM
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
小
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、バネ部:スチール
トラスコ品番
115-4593
寸法(mm)
狭口:38
色
透明
質量(g)
840
綴じ枚数
70
繰り返し・詰め替え
対応