曜日別特売
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356

 

PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356
PC20-Y ポリカクリップ TRUSCO 39275356

ポリカクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード39275356品番PC20-Y
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズ材質本体:ポリカーボネート(PC)、バネ部:スチールトラスコ品番115-4594寸法(mm)狭口:38質量(g)840綴じ枚数70繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする