曜日別特売

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個シェルサイズ20仕様逆芯(電源側)注文コード39275397品番NJW-2012-AdF12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

形状逆芯シェルサイズ20コンタクト数12コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ仕様逆芯(電源側)使用温度範囲(℃)-25~+85規格-定格5A 250V耐電圧1000V材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.6~12.5導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275521
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 10365643
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

対象商品 : 10365616
2018-09-03
用途: パワーゲートのリモコン
運輸・通信業

もう少し詳細な情報が欲しい。画像で実寸や適合性など記載が欲しい。いまだに修理が完了していないのと、サイズ違いで返品もめんどくさい為に、宙に浮いたままです。どうしよう!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする