TRUSCO
TRUSCOの オフィスインテリア
TRUSCOの 傘・傘立て
TRUSCOの 傘立て・アンブレラスタンド
マグネット付き傘立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39275408
品番
MGKS1-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
材質
本体:スチロール樹脂、磁石カバー:ポリプロピレン、サポート材:鉄
トラスコ品番
115-4122
色
ブラウン
高さ(mm)
113
質量(g)
242
奥行(mm)
102
間口(mm)
100
耐荷重(g)
1.2