TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
39276083
品番
TGNA-U1/4-50
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接続口径
U1/4 28山
タイプ
A型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5803
質量(g)
200
表面処理
ニッケルメッキ