TRUSCO
TRUSCOの グリスニップル・オイル窓
TRUSCOの グリースニップル
グリスニップル67.5°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39276144
品番
TGNB-M6X0.75
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
接続口径
M6×0.75
タイプ
B型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5809
質量(g)
33
表面処理
ニッケルメッキ